Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 5031582 selbstklebendes Etikett Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 5031582 selbstklebendes Etikett Gelb
Phoenix Contact 5031582 selbstklebendes Etikett Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77393630
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5031582
EAN/GTIN:
     4017918095437
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klemmenmarkierung
Gewebeetikettenbogen, Bogen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 19 x 11 mm, Anzahl der Einzelschilder: 198
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Gewicht
10.3 g
Bogenlänge
11 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,615*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,525*
€ 10,14475
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,065*
€ 9,59735
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,615*
€ 7,87185
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5144819
ab € 145,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.