Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX EB CY Signalkabel Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX EB CY Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX EB CY Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77395347
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012646
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Steuerleitung für eigensichere Stromkreise nach IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 Teil 1

ÖLFLEX® EB CY - PVC Steuerleitung, geschirmt, flexibel und nummeriert. Mit blauem Mantel zur Verwendung in eigensicheren Stromkreisen, Nennspannung: 300/500V
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
12.7 mm
Kupferindex
211 kg/km
Kabelgewicht
315 kg/km
Testspannung
3000 V
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,33496*
€ 9,9186
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,90496*
€ 9,4069
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,59496*
€ 9,038
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,28496*
€ 8,6691
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,31*
€ 7,51
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,57*
€ 6,63
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,67*
€ 5,56
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.