Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX EB CY Signalkabel Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX EB CY Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX EB CY Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     4147-M0163628
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Steuerleitung für eigensichere Stromkreise nach IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 Teil 1

ÖLFLEX® EB CY - PVC Steuerleitung, geschirmt, flexibel und nummeriert. Mit blauem Mantel zur Verwendung in eigensicheren Stromkreisen, Nennspannung: 300/500V
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
10.9 mm
Kupferindex
138 kg/km
Kabelgewicht
216 kg/km
Testspannung
3000 V
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC
Anzahl
1
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,95443*
€ 4,63443*
pro Meter
€ 65,00*
ab € 3,98*
€ 4,67*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 6,23*
45 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 14,99*
ab € 4,96*
€ 6,61*
5 Tage
38
pro Meter
€ 6,95*
ab € 6,21*
€ 7,78*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,63443*
€ 5,51497
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,49443*
€ 5,34837
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,43443*
€ 5,27697
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,36443*
€ 5,19367
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,27443*
€ 5,08657
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,95443*
€ 4,70577
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,28*
Zubehör
Lapp Kabel
52015730
ab € 1,28645*
Zubehör
Lapp Kabel
53112720
ab € 4,07212*
Zubehör
Velleman
VT30400
ab € 11,24*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.