Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 350 MC Signalkabel 1 m Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX HEAT 350 MC Signalkabel 1 m Weiß
Lapp ÖLFLEX HEAT 350 MC Signalkabel 1 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77395740
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0091391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Geeignet für Umgebungstemperaturen zwischen -50°C bis +350°C
ÖLFLEX® HEAT 350 MC - Glasseide-Anschlussleitung für Verwendung im Hochofen- und Kraftwerksbau, Motoren-, Geräte- und Leuchtenbau bei Temperaturen bis +350°C

Nutzen
- Geringer Leiterwiderstand durch Verwendung von vernickelten Kupferleitern
- Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Wärmeklasse C (>180°C) Bereich

Anwendungsgebiete
- Hochöfen und Glasschmelzen
- Chemie- und Kraftwerksbau
- Motoren- und Ofenbau
- Extrudier- und Trockenanlagen
- Leuchten-, Geräte- und Apparatebau

Aufbau
- Feindrähtige Litze aus vernickeltem Kupfer
- Aderisolation aus Glasseideumspinnung und imprägniertem Glasseidegeflecht
- Adern gemeinsam verseilt
- Außenmantel aus imprägniertem Glasseidengeflecht, Farbe weiß (natur)
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Weiß
Kabeldurchmesser
9.8 mm
Kupferindex
96 kg/km
Kabelgewicht
160 kg/km
Testspannung
1500 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
2.5 mm²
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, Fire
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 350 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 37,33*
€ 44,42
pro Meter
ab 2 Meter
€ 36,68*
€ 43,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 34,95*
€ 41,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 33,77*
€ 40,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 32,68*
€ 38,89
pro Meter
ab 25 Meter
€ 28,69*
€ 34,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 25,68*
€ 30,56
pro Meter
ab 100 Meter
€ 24,16*
€ 28,75
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,62*
€ 24,54
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.