Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Robust 210 Signalkabel 500 m Schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Robust 210 Signalkabel 500 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX Robust 210 Signalkabel 500 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77397231
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0021932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Bewährte Allwetter-Steuerleitung - beständig gegen eine Vielzahl von chemischen Medien
ÖLFLEX® ROBUST 210 - Steuerleitung, witterungs-, bioöl-, reiniger- und heißwasserbeständig für Einsatz in der Lebensmittelindustrie und in Kompostieranlagen.

Hervorragende Witterungs-, Ozon- und UV-Beständigkeit sowie der breite Temperaturbereich ermöglichen die vielseitige Verwendung im Innen- und Außenbereich

Unempfindlich bei Kontakt mit Bioölen und deren Emulsionen sowie einer Vielzahl von Fetten und Wachsen auf pflanzlicher, tierischer oder synth. Basis

Gute Beständigkeit gegen Ammoniakverbindungen und Biogase
Leistungsstark gegenüber kaltem und heißem Wasser sowie wasserlöslichen Reinigungs- und Kühlmitteln

Geeignet für Dampfreinigen

Werkzeugmaschinenbau, Medizintechnik, Wäschereien, Autowaschanlagen, Chemische Industrie, Kompostieranlagen, Kläranlagen

Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen

Landwirtschaftliche Geräte

In Anlehnung an VDE 0250 / 0285

Zertifizierte Beständigkeit gegenüber Desinfektions- und Reinigungsmitteln aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Geeignet zur Verwendung in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe bei einer max. Wassertemperatur von +40 °C gemäß EN 50565-2
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Stecker
No
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
7.4 mm
Kupferindex
58 kg/km
Kabelgewicht
91 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE, EAC, ECOLAB, ETIM 6.0, ETIM 5.0, VDE 0250/0285, EN 50396, EN 50565-2
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Gewicht
45500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,72*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,4314* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 157,83*
€ 187,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 154,44*
€ 183,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 142,73*
€ 169,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 124,74*
€ 148,44
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 110,72*
€ 131,76
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.