Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 140 Signalkabel 1 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 140 Signalkabel 1 m Grau
Lapp ÖLFLEX 140 Signalkabel 1 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77397388
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05VV-F
Schaltleitung
H05VV5-F (EN 50525-2-51)

ÖLFLEX® 140 - H05VV5-F harmonisierte PVC Steuerleitung, ölbeständig, flexibel und nummeriert für vielseitige Anwendungen; HAR: 300/500V
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
7 mm
Kupferindex
14.4 kg/km
Kabelgewicht
62.4 kg/km
Testspannung
2000 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Zertifizierung
CE, EAC
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42866*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,39*
€ 1,65
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,60866*
€ 0,72431
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,57866*
€ 0,68861
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,53866*
€ 0,64101
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,50866*
€ 0,60531
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,42866*
€ 0,51011
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.