Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Robust 215 Signalkabel 1 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Robust 215 Signalkabel 1 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX Robust 215 Signalkabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77397524
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0022738
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 5g1
Bewährte Allwetter-Steuerleitung - geschirmt und beständig gegen eine Vielzahl von chemischen Medien

ÖLFLEX® ROBUST 215 C - Steuerleitung geschirmt, witterungs-, bioöl-, reiniger-, heißwasserbeständig für Einsatz im Lebensmittelbereich und in Kompostieranlagen.

Hervorragende Witterungs-, Ozon- und UV-Beständigkeit sowie der breite Temperaturbereich ermöglichen die vielseitige Verwendung im Innen- und Außenbereich

Unempfindlich bei Kontakt mit Bioölen und deren Emulsionen sowie einer Vielzahl von Fetten und Wachsen auf pflanzlicher, tierischer oder synth. Basis

Gute Beständigkeit gegen Ammoniakverbindungen und Biogase

Leistungsstark gegenüber kaltem und heißem Wasser sowie wasserlöslichen Reinigungs- und Kühlmitteln

Geeignet für Dampfreinigen

Werkzeugmaschinenbau, Medizintechnik, Wäschereien, Autowaschanlagen, Chemische Industrie, Kompostieranlagen, Kläranlagen

Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen

Landwirtschaftliche Geräte

Im Innen- und Außenbereich

In EMV kritischer Umgebung
(Elektromagnetische Verträglichkeit)

In Anlehnung an VDE 0250 / 0285

Zertifizierte Beständigkeit gegenüber Desinfektions- und Reinigungsmitteln aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Geeignet zur Verwendung in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe bei einer max. Wassertemperatur von +40 °C gemäß EN 50565-2
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Stecker
No
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
8.3 mm
Kupferindex
88 kg/km
Kabelgewicht
103 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE, EAC, ECOLAB, ETIM 6.0, ETIM 5.0, VDE 0250/0285, EN 50396, EN 50565-2
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Gewicht
103 g
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,73*
€ 5,63
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,36*
€ 5,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,24*
€ 5,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,09*
€ 4,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,87*
€ 4,61
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.