Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Litze
>
Schaltlitze
>
Artikel
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Grün, Gelb
Menge:
Meter
Produktinformationen:
icecat
Lager 3517
Artikel-Nr.:
3517A-62057707
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
4726003/100
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Nutzen
Schutz von Menschenleben und Umwelt durch Vermeidung von Säurebildung im Brandfall
Zeitsparende Montage
Anwendungsgebiete
Zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern
Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen
In Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration
Für den Einsatz in trockenen Räumen
Für höhere Einsatztemperaturen
und größere Leiterquerschnitte
siehe ÖLFLEX® HEAT 125 SC
Norm-Referenzen / Zulassungen
-Bauartzertifizierung nach EN 50525-3-41/ VDE 0285-525-3-41
Keine bauartzertifizierten Aderisolationsfarben nach EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (außer grüngelb und gelbgrün)
Aufbau
Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation: Halogenfrei
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Grün, Gelb
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
4.3 mm
Kupferindex
38.4 kg/km
Kabelgewicht
45 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
4 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 90 °C
Zertifizierung
CE; HAR; EAC; Fire
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Signalkabel
Weitere Suchbegriffe:
Litzen
,
Schaltlitze
,
Verdrahtungsleitung
,
litze grün gelb 100 meter
,
litze
,
litze 100m
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,6691*
€ 0,8791*
Lager 4147
30 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,67369*
€ 0,88369*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,50*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 2,29*
Lager 102
1 Tag
108
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,56*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,8791*
€ 1,04613
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,8291*
€ 0,98663
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,6691*
€ 0,79623
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,6691* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter (
entspricht € 87,91* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Duo-Crimp No. 300 | zum Abisolieren und Crimpen | Arbeitsbereich 0,5 mm² - 6,0 mm² | 1 Stück
Weicon
51000300
ab € 31,29*
Sonstiges
Duo-Stripper No. 200 | zum Entmanteln und Abisolieren I Arbeitsbereich Abisolieren 0,5 - 6,0 mm² | Entmanteln 4 - 28 mm Ø | 1 Stück
Weicon
51000200
ab € 27,62*
Sonstiges
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen