Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX EB CY Signalkabel Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX EB CY Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX EB CY Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77398193
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012661
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Steuerleitung für eigensichere Stromkreise nach IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 Teil 1

ÖLFLEX® EB CY - PVC Steuerleitung, geschirmt, flexibel und nummeriert. Mit blauem Mantel zur Verwendung in eigensicheren Stromkreisen, Nennspannung: 300/500V
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
7.5 mm
Kupferindex
82 kg/km
Kabelgewicht
112 kg/km
Testspannung
3000 V
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,722*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,702*
€ 3,21538
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,402*
€ 2,85838
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,322*
€ 2,76318
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,222*
€ 2,64418
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,132*
€ 2,53708
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,722*
€ 2,04918
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.