Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Violett


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Violett
Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Violett
Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Violett
Lapp H05Z-K 90°C Signalkabel 100 m Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77398583
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4725072/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
Nutzen
Schutz von Menschenleben und Umwelt durch Vermeidung von Säurebildung im Brandfall
Zeitsparende Montage

Anwendungsgebiete
Zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern
Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen
In Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration
Für den Einsatz in trockenen Räumen
Für höhere Einsatztemperaturen
siehe ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Norm-Referenzen / Zulassungen
-Bauartzertifizierung nach EN 50525-3-41/ VDE 0285-525-3-41

Aufbau
Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation: Halogenfrei
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Violett
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
2.8 mm
Kupferindex
7.2 kg/km
Kabelgewicht
11 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 90 °C
Zertifizierung
CE; HAR; EAC; Fire
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17684*
  
Preis gilt ab 100.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,17684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
ab 30 Meter
€ 0,37*
€ 0,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,31*
€ 0,37
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,24684*
€ 0,29374
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,22684*
€ 0,26994
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,21684*
€ 0,25804
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,17684*
€ 0,21044
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.