Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3240332 Montage-Kit Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 3240332 Montage-Kit Blau
Phoenix Contact 3240332 Montage-Kit Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77398584
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240332
EAN/GTIN:
     4046356508124
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Deckel für Verdrahtungskanal, blau, Breite: 40 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
357.1 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63858*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8824*
€ 4,62006
pro Stück
ab 14 Stück
€ 3,56858*
€ 4,24661
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,046
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35858*
€ 3,99671
pro Stück
ab 28 Stück
€ 3,3509*
€ 3,98757
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2209*
€ 3,83287
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17858*
€ 3,78251
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,6709*
€ 3,17837
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,63858*
€ 3,13991
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.