Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000043092 Herst.-Nr.: 1401802:0071 EAN/GTIN: 4017918554194 |
| |
|
| | |
| BNB-Zackband, 10-teilig, trennbar, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 71 ... 80, weiß, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Montageart: stecken Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 0.48 g | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Polyamid |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,64* | € 0,92* | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,6475* | € 0,937* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,667* | € 0,957* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,67437* | € 0,96437* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,69299* | € 0,99299* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|