Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1054233:0071 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77399992
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1054233:0071
EAN/GTIN:
     4017918551698
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
klemmenmarkierung phoenix
Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 71 ... 80, weiß, Breite: 7,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Gewicht
1.53 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,598* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.