Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBOT F1 Signalkabel 1 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX ROBOT F1 Signalkabel 1 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX ROBOT F1 Signalkabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77402085
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0029612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
  • Erlaubt schnellere Bewegungsabläufe und steigert dadurch die wirtschaftliche Effizienz von Maschinen
    - Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial
    - Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien
    - Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen
    - Zertifiziert für die USA und Kanada für exportorientierte Maschinen-, Geräte- und Apparatebauer

    Anwendungsgebiete
    - Industrie- und Werkzeugmaschinen
    - Handhabungsautomaten
    - Automobilindustrie
    - In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen
    - In Schlauchpaketen von Knickarm-Robotern sowie für den Einsatz in Portalrobotern
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
7.2 mm
Kupferindex
38 kg/km
Kabelgewicht
87 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-50 - 80 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UL AWM Style 20940 cUL AWM I/II A/B UL E213974
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 928,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 9,3453* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.056,90*
€ 1.257,711
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.049,37*
€ 1.248,7503
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.007,34*
€ 1.198,7346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 965,57*
€ 1.149,0283
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 928,20*
€ 1.104,558
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.