Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1014277 selbstklebendes Etikett Rot, Weiß


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1014277 selbstklebendes Etikett Rot, Weiß
Phoenix Contact 1014277 selbstklebendes Etikett Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77403737
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1014277
EAN/GTIN:
     4046356786942
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
  • Gefahrstoffschilder zum Aufkleben, vorbedruckt mit Symbol
    - Die Marker entsprechen dem internationalen Standard gemäß GHS
    - Hohe Temperaturbeständigkeit
    - Hohe Klebkraft
    - Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
5 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1 g
Bogenbreite
13 mm
Bogenlänge
13 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,1115*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,1115* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 9,615*
€ 11,44185
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,1715*
€ 10,91409
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 8,5815*
€ 10,21199
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,3515*
€ 9,93829
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,1215*
€ 9,66459
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 7,1115*
€ 8,46269
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.