Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1014132 selbstklebendes Etikett Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1014132 selbstklebendes Etikett Schwarz, Gelb
Phoenix Contact 1014132 selbstklebendes Etikett Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     3461-40474708
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1014132
EAN/GTIN:
     4046356786423
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Warnschild, Karte, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 50 x 50 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.1 g
Bogenbreite
50 mm
Bogenlänge
50 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
PVC
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 90 °C
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,6251*
€ 4,8551*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,691*
€ 4,941*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,73816*
€ 4,99816*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,84253*
€ 5,14253*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,852*
€ 5,152*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,8551*
€ 5,77757
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6751*
€ 5,56337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3251*
€ 5,14687
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6251*
€ 4,31387
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,551* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.