Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1014133 selbstklebendes Etikett Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1014133 selbstklebendes Etikett Schwarz, Gelb
Phoenix Contact 1014133 selbstklebendes Etikett Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     3461-40308655
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1014133
EAN/GTIN:
     4046356786430
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Warnschild, Karte, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 100 x 100 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.91 g
Bogenbreite
100 mm
Bogenlänge
100 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
PVC
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 90 °C
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,4484*
€ 3,2743*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,505*
€ 3,375*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,53586*
€ 3,41586*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,6056*
€ 3,5056*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6371*
€ 3,5471*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,2743*
€ 3,89642
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0984*
€ 3,6871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9684*
€ 3,5324
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,4484*
€ 2,9136
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,743* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.