Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Grün, Gelb


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Grün, Gelb
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Grün, Gelb
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Grün, Gelb
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     262-F113B08
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726005/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Nutzen
Schutz von Menschenleben und Umwelt durch Vermeidung von Säurebildung im Brandfall
Zeitsparende Montage

Anwendungsgebiete
Zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern
Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen
In Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration
Für den Einsatz in trockenen Räumen
Für höhere Einsatztemperaturen
und größere Leiterquerschnitte
siehe ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Norm-Referenzen / Zulassungen
-Bauartzertifizierung nach EN 50525-3-41/ VDE 0285-525-3-41
Keine bauartzertifizierten Aderisolationsfarben nach EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (außer grüngelb und gelbgrün)

Aufbau
Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation: Halogenfrei
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Grün, Gelb
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
7.1 mm
Kupferindex
96 kg/km
Kabelgewicht
110 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
10 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 90 °C
Zertifizierung
CE; HAR; EAC; Fire
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,94538*
€ 2,35538*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,51634*
€ 2,38634*
1
pro Meter
€ 5,00*
ab € 1,61*
€ 2,52*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 3,72*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 5,32*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,35538*
€ 2,8029
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,94538*
€ 2,315
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,94538* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 235,538* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.