Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 111525 Taschenlampe Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 111525 Taschenlampe Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Cimco 111525 Taschenlampe Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77407328
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     111525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
150 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Lampenleistung
1 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.