| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-77449348 Herst.-Nr.: E977E EAN/GTIN: 3030050153446 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stylischer Haarschneider mit Netz- / Akkubetrieb und Karbon-Stahl-Klinge für eine überlegene Schneideperformance.
60 Minuten Akkulaufzeit.
360° Drehrad zur Einstellung von 26 Längen von 0,5mm-25mm (in 1mm Schritten).
Abnehmbare und abwaschbare Klinge.
Enthält einen Bartkammaufsatz und zusätzlich einen Mini-Trimmer für präzises Formen und Stylen der Haarlinien und Koteletten. Weitere Informationen: Anzeige | Batterieladeanzeige | Ja | ![](/p.gif) | Warnanzeige bei geringem Ladestand | Ja | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Ja | ![](/p.gif) | Leistungsanzeigenleuchte | Ja | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | ![](/p.gif) | Anzahl der Längenschritte | 26 | ![](/p.gif) | geeignet für den ganzen Körper | Ja | ![](/p.gif) | Form | Zylinder | ![](/p.gif) | Minimum Haarlänge | 0.5 mm | ![](/p.gif) | Maximum Haarlänge | 25 mm | ![](/p.gif) | Präzisionstrimmer | Ja | ![](/p.gif) | Zweck Präzisionstrimmer | Bart | ![](/p.gif) | Selbstschärfende Rollen | Ja | ![](/p.gif) | Material Messer | Edelstahl | ![](/p.gif) | Entfernbare Rollen | Ja | Ergonomie | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | ![](/p.gif) | Griff(e) | Ja | ![](/p.gif) | Weicher Haltegriff | Ja | ![](/p.gif) | Ergonomischer Griff | Ja | ![](/p.gif) | Aufbewahrungsständer | Ja | ![](/p.gif) | Drahtlos | Ja | ![](/p.gif) | Wasserfest | Ja | ![](/p.gif) | Waschbar | Ja | ![](/p.gif) | Ein-/Ausschalter | Ja | Energie | Energiequelle | Akku | ![](/p.gif) | Betriebsdauer | 60 min | ![](/p.gif) | Wiederaufladbar | Ja | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | ![](/p.gif) | Ladezeit | 8 h |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |