Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Haushaltsgeräte
>
Kleine Küchengeräte
>
Entsafter & Pressen
>
Saftpressen
>
Artikel
Black & Decker BXCJ100E Saftpresse Zentrifugal-Entsafter 1000 W Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-77449400
Hersteller:
Black & Decker
Herst.-Nr.:
BXCJ100E
EAN/GTIN:
8432406240056
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Zentrifugal-Entsafter
Produktfarbe
Edelstahl
Einfache Montage
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Spülmaschinenfestes Zubehör
Ja
Griff(e)
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Druckhebel
Ja
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Material
Material
Edelstahl
... >
Kleine Küchengeräte
>
Entsafter & Pressen
>
Saftpressen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen