Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2008351 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore 2008351 Montage-Kit
Gedore 2008351 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77454467
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2008351
EAN/GTIN:
     4010886877111
Suchbegriffe:
Werkzeugklemme
werkzeugklemme gedore
werkzeugklemme
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25 g
Tiefe
100 mm
Höhe
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.