| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-77455534 Herst.-Nr.: 112A12SG EAN/GTIN: 8006919001123 |
|
|
| | |
| Unsere Deckfarben werden mit einer hohen Konzentration der besten Farbpigmenten hergestellt. Die Schachtel aus Plastik enthält 12 Farbtabletten und einen Pinsel. Die Farben haften auf Papier, Pappe oder anderen Materialien für bestimmte Techniken. Wenig verdünnt sind sie sehr leuchtend und deckend, mit Weiß vermischt bekommen sie einen sehr zarten Pastellcharakter. Die Farben lassen sich mit allen Morocolor Produkten auf Wasser-Basis vermischen. Die Wasserfarbe kann aufgrund ihrer Eigenschaften auf einigen Stoffen fixiert werden. Es ist vorzuziehen, die Flecken sofort mit Wasser und Seife zu waschen. Weitere Informationen: Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Merkmale | Typ | Aquarelllack | | Farbe des Anstrichs | Multi | | Substanz | Hart | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Anzahl der Farben | 12 Farben | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlene Altersgruppe | Universal | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| |