Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher OC 3 Plus Hochdruckreiniger Kompakt Akku 120 l/h Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher OC 3 Plus Hochdruckreiniger Kompakt Akku 120 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher OC 3 Plus Hochdruckreiniger Kompakt Akku 120 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher OC 3 Plus Hochdruckreiniger Kompakt Akku 120 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher OC 3 Plus Hochdruckreiniger Kompakt Akku 120 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher OC 3 Plus Hochdruckreiniger Kompakt Akku 120 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher OC 3 Plus Hochdruckreiniger Kompakt Akku 120 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher OC 3 Plus Hochdruckreiniger Kompakt Akku 120 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher OC 3 Plus Hochdruckreiniger Kompakt Akku 120 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher OC 3 Plus Hochdruckreiniger Kompakt Akku 120 l/h Schwarz, Gelb
Kärcher OC 3 Plus Hochdruckreiniger Kompakt Akku 120 l/h Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77464043
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.680-030.0
EAN/GTIN:
     4054278561158
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Für alle, die auch unterwegs eine Reinigungslösung brauchen: der kompakte und leichte Druckreiniger von Kärcher. Dank integriertem Lithium-Ionen-Akku und abnehmbarem Wassertank können Sie auch ohne Strom- oder Wasseranschluss zum Beispiel Ihr Fahrrad oder die dreckigen Wanderschuhe reinigen. Mit schonendem, aber effizientem Flachstrahl im Niederdruck eignet sich der Druckreiniger ideal für empfindliche Oberflächen. Zudem signalisiert eine LED-Anzeige, wenn der Akku fast leer ist oder gerade lädt. Und für vielfältige Einsatz- und Erweiterungsmöglichkeiten sind verschiedene Zubehörboxen optional erhältlich.

Kompaktes Gerätedesign
Komfortables Verstauen von Spiralschlauch und Pistole unter dem abnehmbaren Wassertank. Einfach zu transportieren, platzsparend aufzubewahren.

Integrierter Lithium-Ionen-Akku
Mobiles Reinigen unabhängig von der Stromquelle. Lange Akkulaufzeit für mehrmalige Nutzung, bis erneut geladen werden muss. Die LED signalisiert einen niedrigen Ladezustand.

Effizienter, aber schonender Niederdruck
Niederdruck bietet den Vorteil, dass die Reinigung effizient, aber gleichzeitig sehr schonend ist. Die Standard-Düse mit Flachstrahl ermöglicht eine sichtbare Reinigungsleistung. Die Kegelstrahldüse ist für eine noch sensiblere Reinigung bspw. von Hundepfoten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsgewicht
3000 kg
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriereichweite
15 min
Akkuladezeit
3 h
Design
Formfaktor
Kompakt
Energiequelle
Akku
Schlauchlänge
2.8 m
Druckbereich
Niederdruck
Fassungsvermögen des Tanks
7 l
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Wasserfilter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Breite
236 mm
Tiefe
283 mm
Höhe
261 mm
Leistungen
Maximum Fließrate
120 l/h
Maximale Wassertemperatur
40 °C
Schallleistungspegel
84 dB
Schalldruckpegel
69 dB
Unsicherheit K
3 dB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,98*
€ 164,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,63*
€ 162,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.