Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher T 7 Plus T-Racer Oberflächenreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher T 7 Plus T-Racer Oberflächenreiniger
Kärcher T 7 Plus T-Racer Oberflächenreiniger
Kärcher T 7 Plus T-Racer Oberflächenreiniger
Kärcher T 7 Plus T-Racer Oberflächenreiniger
Kärcher T 7 Plus T-Racer Oberflächenreiniger
Kärcher T 7 Plus T-Racer Oberflächenreiniger
Kärcher T 7 Plus T-Racer Oberflächenreiniger
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77464045
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.644-074.0
EAN/GTIN:
     4054278633428
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Mit dem Flächenreiniger T 7 Plus T-Racer lassen sich große Flächen im Außenbereich effizient und spritzfrei reinigen. Der Twin Jet-Rotationsarm sorgt für einen großflächigen Schmutzabtrag, was verglichen mit der Reinigung per Strahlrohr circa 50 Prozent der Arbeitszeit spart. Die zusätzliche Powerdüse ermöglicht zudem eine wirkungsvolle Ecken- und Kantenreinigung. Und mit Hilfe der integrierten Spüldüse lässt sich der gelöste Schmutz einfach von der gereinigten Fläche spülen – lästige Nacharbeit bleibt erspart. Durch Verstellen des Düsenabstands zum Reinigungsobjekt können sowohl harte Flächen, wie Stein und Beton, als auch sensiblere Oberflächen, wie Holz, gereinigt werden. Durch den sogenannten Hovercraft-Effekt ist der T-Racer besonders leicht zu manövrieren. Die unterschiedlichen Funktionen können bequem durch Betätigen der Fußtasten angesteuert werden. Selbst vertikale Flächen wie beispielsweise Garagentore lassen sich dank des praktischen Handgriffs im Nu reinigen. Geeignet für Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 7. Zwei rotierende Flachstrahldüsen Gute Flächenleistung – ideal für die Reinigung größerer Flächen. Spritzschutz Spritzfreie Reinigung. Integrierte zusätzliche Powerdüse Ideal für eine spritzfreie Ecken- und Kantenreinigung. Bequemes Umschalten zwischen den einzelnen Funktionen per Fußschalter.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2900 g
Merkmale
Produkttyp
Oberflächenreiniger
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
K 4 Compact K 4 Full Control K 4 Full Control Home K 4 Premium Full Control Car & Home K 4 Premium Full Control Home K4 K 5 Compact K 5 Full Control Plus K 5 Premium FC Plus Home – Damaged Box K 5 Premium Full Control Plus Home K4 Home K4 Premium Home K 7 Compact K 7 Premium Full Control Plus Home K4 Silent Home K5 Full Control Home
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
288 mm
Tiefe
769 mm
Höhe
996 mm
Gewicht
1900 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.