Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher T 5 T-Racer Oberflächenreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher T 5 T-Racer Oberflächenreiniger
Kärcher T 5 T-Racer Oberflächenreiniger
Kärcher T 5 T-Racer Oberflächenreiniger
Kärcher T 5 T-Racer Oberflächenreiniger
Kärcher T 5 T-Racer Oberflächenreiniger
Kärcher T 5 T-Racer Oberflächenreiniger
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77464063
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.644-084.0
EAN/GTIN:
     4054278513652
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Der Twin Jet-Rotationsarm des Flächenreinigers T 5 T-Racer ermöglicht einen großflächigen Schmutzabtrag – und damit die schnelle und effiziente Reinigung großer Flächen im Außenbereich. Besonders praktisch: Der Flächenreiniger bietet die Möglichkeit, den Abstand der Düsen zur Reinigungsfläche individuell anzupassen. So können harte Oberflächen, wie Stein und Beton, ebenso bedarfsgerecht gereinigt werden wie empfindliche Oberflächen, wie zum Beispiel Holz. Verglichen mit der Reinigung per Strahlrohr lässt sich mit dem T 5 T-Racer etwa die Hälfte der Zeit einsparen. Außerdem schützt die Haube Anwender und Umfeld zuverlässig vor Spritzwasser, und der sogenannte Hovercraft-Effekt macht das Manövrieren zum Kinderspiel. Mit Hilfe des ergonomischen Handgriffs lassen sich auch vertikale Flächen wie Garagentore optimal säubern. Geeignet für Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7. Zwei rotierende Flachstrahldüsen Gute Flächenleistung – ideal für die Reinigung größerer Flächen. Spritzschutz Spritzfreie Reinigung. Höhenverstellung Anpassung des Düsenabstands ermöglicht die Reinigung verschiedener Oberflächen. Reinigung empfindlicher und unempfindlicher Flächen wie Holz und Stein.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2400 g
Merkmale
Produkttyp
Oberflächenreiniger
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
K 2 K 2 Basic K 2 Compact K 2 Compact Car & Home K 2 Compact Home K 2 Home T150 K 2 Premium Full Control K 2 Universal Edition K 3 Full Control K 3 Full Control Home T150 K 3 Home K 2 Car & Home T 150 K 2 Compact K 2 Compact Car K 2 Compact Car & Home K 2 Home K 2 Premium K 2 Premium Car K 2 Premium Home K 2.100 K 2.14 K 2.20M T50 K 2.325 K 2.410 T50 * CH K 3 Full Control K 3 Home & Pipe * CH K 4 Compact K 4 Compact Car K 4 Full Control K 4 Premium Full Control K 4 Premium Full Control Home K 4 Silent Home K 5 * CH K 5 Compact K 5 Compact Car & Home K 5 Premium Full Control Plus K 3.500 Garden * CH K 4 K 4 Car K 4 Car & Home * CH K 4 Compact K 4 Compact Car K 4 Compact Home K 4 Full Control Home K 4 Premium Car K 4 Premium Car & Home * CH K 4 Premium Home K 4.200 K 5 Car K 5 Car & Home K 5 Premium Full Control Plus Home K 7 Compact * CH K 7 Compact Home K 7 FC 2017 K 7 Full Control Plus Home K 7 Premium Full Control Plus K 7 Premium Full Control Plus Home K5 Full Control K 4 Full Control Home & Pipe K 5 Compact Home K 5 Full Control Home K 5 Full Control Premium K 5 Home K 5 Premium Car K 5 Premium Car & Home K 5 Premium Home K 5.55 MT 200 K 7 Compact K 7 Full Control Home K 7 Home K 7 Premium Full Control * EU K 7 Premium Home K 7.700
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
708 mm
Höhe
995 mm
Gewicht
1400 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.