| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-77465838 Herst.-Nr.: DAB650513 EAN/GTIN: 4004005029567 |
| |
|
| | |
| Unser SCHWAIGER® Internetradio ist für besten Musikgenuss über WLAN, DAB+, FM oder Bluetooth konzipiert. Es ist somit die ideale Lösung für alle, die neben dem herkömmlichen Analogempfang auch den Komfort und die Progammvielfalt des digitalen Radios über Internet oder DAB+ nutzen möchten. Zusätzlich können Sie auch einfach Ihre eigene Musik vom Smartphone aus über Bluetooth mit bestem Stereo Sound abspielen, denn dank des Holzgehäuses ist das Klangbild besonders voluminös. Weitere Informationen: Radio | Radiotyp | Internet | | Tunertyp | Digital | | Unterstützte Bänder | DAB, FM | | Digitales UKW-Radio | 87.5 - 108 MHz | | DAB-Frequenzbereich | 174.928 - 239.2 MHz | | Autom. digitales Tuning | Ja | | Anzahl voreingestellter Stationen | 30 | Energie | Energiequelle | AC/DC | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | DC input Spannung | 9 V | Bildschirm | Eingebautes Display | Ja | | Display-Typ | LCD | | Bildschirmdiagonale | 2.4 Zoll | | Hintergrundbeleuchtung | Ja | Merkmale | Playback MP3 | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Beleuchtung | Ja | | Akustische Signale | Ja | | Akustischer Alarm Typ | Radio/Summer | | LED-Anzeigen | Ja | | Griff(e) | Ja | | Ein-/Ausschalter | Ja | Uhr | Integrierte Uhr | Ja | | Uhrmodus | 12 h / 24 h | | Wecker | Ja | | Sleep-Timer | Ja | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja | Lautsprecher | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Netzwerk | Bluetooth | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |