Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline Port Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVOline Port Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Edelstahl
EVOline Port Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Edelstahl
EVOline Port Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Edelstahl
EVOline Port Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Edelstahl
EVOline Port Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Edelstahl
EVOline Port Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Edelstahl
EVOline Port Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Edelstahl
EVOline Port Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77476117
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1593 1002 1600
EAN/GTIN:
     1100000005216
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
Anzeigelicht
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Empfohlene Platzierung
Universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,44*
€ 300,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,46*
€ 296,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,89*
€ 285,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,10*
€ 278,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,24*
€ 247,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
1599 0901 9800
ab € 10,01*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
1599 0903 2500
ab € 12,96*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
1599 0903 1600
ab € 12,96*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
1599 0902 3200
ab € 12,35*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
1599 0904 1500
ab € 12,79*
Sonstiges
Schulte Elektrotechnik
1599 0902 4100
ab € 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.