Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.863-308.0 Zylinder-Vakuum Röhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.863-308.0 Zylinder-Vakuum Röhre
Kärcher 2.863-308.0 Zylinder-Vakuum Röhre
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77478083
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.863-308
EAN/GTIN:
     4054278657813
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugerrohr
Saugrohr
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Zylinder-Vakuum
Produkttyp
Röhre
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
WD 1 Battery Set WD 2 Plus WD 3 WD 3-18 *INT WD 4 WD 4 P WD 5 WD 6 P Premium WD 4 Premium
Verpackungsdaten
Paketgewicht
300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.