Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Saugkopfabdeckung FC 5 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Saugkopfabdeckung FC 5 gelb
Kärcher Saugkopfabdeckung FC 5 gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77478175
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.055-019.0
EAN/GTIN:
     4054278527307
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
kärcher zubehör
Keine lästigen Wollmäuse mehr auf dem Boden: Die neue Saugkopfabdeckung für den FC 5 inklusive integriertem Fadenheber und breiterem Luftkanal ermöglicht eine noch effizientere Grobschmutzaufnahme – und verbessert damit die Gesamtreinigungsleistung. Das perfekte Upgrade für alle gelben FC 5-Geräte, die noch nicht serienmäßig damit ausgestattet sind.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Suction head cover
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
FC 5
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.