Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Prophylaxe-Material
>
Zahnbürste
>
Elektrischezahnbürste
>
Artikel
ProfiCare PC-EZS 3000 Elektrische Zahnbürste Blau, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-77499021
Hersteller:
ProfiCare
Herst.-Nr.:
PC-EZS 3000
EAN/GTIN:
4006160399998
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Zahn-Bürste
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Ladekontrollanzeige
Ja
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
2 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
... >
Zahnpflege-Werkzeuge & Zubehör
>
Zahnbürsten & Zungenreiniger
>
Elektrische Zahnbürsten
Weitere Suchbegriffe:
Zahnbürste
,
Zahnreinigungsbürste
,
akku zahnbürste
,
Elektrische Zahnbürsten
,
elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,331*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,531*
€ 5,39189
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,331*
€ 5,15389
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,081*
€ 4,85639
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,331*
€ 3,96389
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ProfiCare PC-EZS 3000 Erwachsener Vibrierende Zahnbürste Blau, Weiß
ProfiCare
330000
ab € 5,701*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen