Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco DIR-260 Internet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco DIR-260 Internet Schwarz
Lenco DIR-260 Internet Schwarz
Lenco DIR-260 Internet Schwarz
Lenco DIR-260 Internet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77527625
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     A004141
EAN/GTIN:
     8711902043294
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Radiorecorder
CD-Radiorekorder
CD-Recorder
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Internet
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
2.8 Zoll
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Holz
Färbung
Monochromatisch
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
Uhr
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.