Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
AOC Monitore
>
Artikel
AOC B2 22B2H Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-77528252
Hersteller:
AOC
Herst.-Nr.:
22B2H
EAN/GTIN:
4717385945180
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Moderner und eleganter 21,5"-Monitor, an 3 Seiten rahmenlos, mit Full HD und augenschonender LowBlue- und FlickerFree-Technologie
Erleben Sie ein modernes Design und klare Full HD-Bilder. Der 22B2H vereint in sich ein elegantes, an 3 Seiten rahmenloses Panel und VGA- sowie HDMI-Konnektivität. Genießen Sie das Arbeiten am Bildschirm oder das Streamen mit breiten Betrachtungswinkeln und den augenschonenden LowBlue- und FlickerFree-Technologins.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3500 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21.5 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen
16
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (mit Ständer)
2100 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
16 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Externes Netzteil
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
413333
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
ISO
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
200 cd/m²
Reaktionszeit
6.5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2482 x 0.2482 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
476.64 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
268.11 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
54.7 cm
Farbtiefe
8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
98 %
Adobe RGB-Abdeckung
77 %
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
aoc monitor 21 zoll
,
bildschirm
,
aoc bildschirm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 63,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,24*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,44*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,29*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen