Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Top Second Skin 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano Top Second Skin 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Tucano Top Second Skin 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Tucano Top Second Skin 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Tucano Top Second Skin 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Tucano Top Second Skin 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Tucano Top Second Skin 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Tucano Top Second Skin 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77528256
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BFTMB16-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Neopren
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook Pro 16"
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
265 mm
Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle 16", laptop schutzhülle, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.