Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000040525 Herst.-Nr.: 5031676 EAN/GTIN: 4017918095505 |
| |
|
| | |
| Gewebeetikettenbogen, Bogen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 38 x 11 mm, Anzahl der Einzelschilder: 88 Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 38 mm | | Gewicht | 10.3 g | | Bogenlänge | 11 mm | Merkmale | Produktfarbe | Gelb | | Material | Polyester | | Temperaturbereich (T-T) | -40 - 80 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 6,605* | € 8,465* | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 6,6875* | € 8,5675* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 6,891* | € 8,811* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,97853* | € 8,92853* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 7,17243* | € 9,16243* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|