Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 5031692 selbstklebendes Etikett Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 5031692 selbstklebendes Etikett Gelb
Phoenix Contact 5031692 selbstklebendes Etikett Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77538584
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5031692
EAN/GTIN:
     4017918095529
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Etikettenbogen für Matrixdrucker, Bogen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: Matrixdrucker, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10000
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Gewicht
7.09 g
Bogenlänge
8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 515,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,85*
€ 688,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,09*
€ 681,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,72*
€ 655,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,03*
€ 643,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,93*
€ 613,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.