Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 5061549 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 5061549 selbstklebendes Etikett Weiß
Phoenix Contact 5061549 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77540606
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5061549
EAN/GTIN:
     4017918096496
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Marker für Klemmen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,5 x 4,6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 120
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.6 mm
Gewicht
15.2 g
Bogenlänge
7.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: klemmenmarkierung phoenix, zackband
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,9824*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8224*
€ 6,92866
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,9824*
€ 5,92906
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.