Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0801604 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0801604 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Phoenix Contact 0801604 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77551340
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Druckmedien - Stärke
175 µm
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
35 mm
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,82*
€ 434,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,86*
€ 422,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 345,99*
€ 411,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,40*
€ 402,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,76*
€ 393,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,62*
€ 362,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 141,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.