Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1014272 selbstklebendes Etikett Rot, Weiß


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1014272 selbstklebendes Etikett Rot, Weiß
Phoenix Contact 1014272 selbstklebendes Etikett Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77552288
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1014272
EAN/GTIN:
     4046356786898
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gefahrstoffschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Entzündlich, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 25 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
5 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.89 g
Bogenbreite
25 mm
Bogenlänge
25 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,8848*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,8848* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 10,5526*
€ 12,55759
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,0148*
€ 11,91761
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,4248*
€ 11,21551
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,1748*
€ 10,91801
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,9248*
€ 10,62051
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 7,8848*
€ 9,38291
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.