Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Mikrowelle
>
Artikel
Bartscher 610182 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 25 l 1000 W Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-77554197
Hersteller:
Bartscher
Herst.-Nr.:
610182
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
312 mm
Gewicht
17400 g
Innenmaße (B x T x H)
335 x 360 x 200 mm
Energie
Anschlusswert
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität
25 l
Mikrowelle Energie
1000 W
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Leistungsstufen
6
Türöffnung
Drücken
Türanschlag
Links
Innenbeleuchtung
Ja
Display-Typ
LED
Timer
Ja
Kochzeit (max.)
60 min
Türfarbe
Schwarz
Material
Keramik, Edelstahl
Kochfunktionen und -programme
Abtaufunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
... >
Kleine Küchengeräte
>
Koch- & Backgeräte
>
Mikrowellen
Weitere Suchbegriffe:
Mikrowellenofen
,
Schaltuhr
,
Zeitschalter
,
Zeitschaltuhr
,
mikrowelle bartscher 25 l
,
zeitschalter
,
bartscher zeitschaltuhr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 346,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,45*
€ 489,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,60*
€ 486,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,59*
€ 461,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,91*
€ 446,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,60*
€ 412,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mikrowellengerät mit Heißluft und Grill
Bartscher
610835
ab € 201,94*
Ähnlich
Mikrowellengerät, Digitale Zeitschaltuhr bis 99 Minuten
Bartscher
610181
ab € 363,68*
Ähnlich
Mikrowellengerät, Manuelle Zeitschaltuhr bis 30 Minuten
Bartscher
610836
ab € 127,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen