Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 610836 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 900 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 610836 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 900 W Weiß
Bartscher 610836 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 900 W Weiß
Bartscher 610836 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 900 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77554554
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     610836
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
281 mm
Gewicht
12600 g
Innenmaße (B x T x H)
315 x 290 x 200 mm
Energie
Anschlusswert
1400 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität
23 l
Mikrowelle Energie
900 W
Steuerung
Drehregler
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Leistungsstufen
6
Türöffnung
Drücken
Türanschlag
Links
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
270 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Timer
Ja
Kochzeit (max.)
30 min
Türfarbe
Schwarz
Material
Edelstahl
Drehscheibenmaterial
Glas
Kochfunktionen und -programme
Abtaufunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,03*
€ 183,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,21*
€ 170,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
610181
ab € 375,44*
Ähnlich
Bartscher
610182
ab € 347,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.