Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2200567 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2200567 Montage-Kit
Phoenix Contact 2200567 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77561868
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200567
EAN/GTIN:
     4046356615150
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragschienengehäuse, Blindstopfen für unbestückte Klemmstellen, Breite: 20 mm, Höhe: 16,9 mm, Tiefe: 11,85 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.36 g
Breite
20 mm
Höhe
16.9 mm
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, dichtstopfen kunststoff, blindstopfen, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4322*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6122*
€ 0,72852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5822*
€ 0,69282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5222*
€ 0,62142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5022*
€ 0,59762
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4322*
€ 0,51432
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.