Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
>
Artikel
CyberPower ESSENTIAL B0520SC0-DE 5-fach Steckdosenleiste - Überspannungsschutz (350J), Max. 6000V - 7500A, Versicherung 25.000 Euro, 1,8m Kabel, Schalter, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-77640962
Hersteller:
CyberPower
Herst.-Nr.:
B0520SC0-DE
EAN/GTIN:
4712856275858
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
CyberPower B0520SC0-DE ist ideal für den Überspannungsschutz Zuhause oder im Kleinbüro. Der Überspannungsschutz enthält einen Metalloxid-Varistor (MOV) der die Energiespitzen absorbiert, die durch elektrische Stromstöße bei Sturm und Gewitter verursacht werden können. Das Produkt bietet außerdem einen Überlastschutz und einem schlagfesten Gehäuse, was einen zuverlässigen Komplettschutz für Ihre elektronischen Geräte bietet.
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
323 mm
Paketgewicht
550 g
Energie
Anstieg der Energiemenge
350 J
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Nominale Eingang Spannung
200 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Spitzenstrom-Normales Modus
10 A
Klemm-Spannung
1200 V
Maximale Spitze Spannung
6000 V
Maximale Spitze Strom
7500 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
Typ F (Schuko)
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Gewicht
350 g
Breite
49 mm
Tiefe
41.5 mm
Höhe
280 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8536301090
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Steckdosen mit Sicherheitsklappen
Ja
Reaktionszeit
1 ms
Ein-/Ausschalter
Ja
Stromstecker-Typ
Typ F
Ursprungsland
China
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Spannungsschutz
Weitere Suchbegriffe:
Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss
,
UPS
,
USV
,
USV Anlage
,
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
,
Überspannungssteckdosenleiste
,
mehrfachsteckdose schwarz
,
steckdosenleiste mit euroanschluss
,
steckdosenleiste 1,8m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,01*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen