Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2-Port-VGA-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2-Port-VGA-Switch
ATEN 2-Port-VGA-Switch
ATEN 2-Port-VGA-Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77647806
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS291-AT-G
EAN/GTIN:
     4710423771628
Suchbegriffe:
HD 15 Pol D-Sub Switch
VGA Monitor Switch
VGA Switch
aten vga monitor switch
Der VS291 ist ein Grafik-Switch mit 2 Ports. Er ermöglicht es, das Bildsignal von 2 unabhängigen Computern auf einem einzigen Monitor darzustellen. Daher muss nicht für jeden Computer ein eigener Bildschirm angeschafft werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
338 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.82 W
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
VGA
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
2
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
360 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
65.2 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
220 g
Merkmale
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Silber
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1440
LED-Anzeigen
Ja
Bandbreite
150 MHz
Maximale Auflösung
1920 x 1440 Pixel
Synchronisations-Eingangsimpedanz
75 Ohm
Output Widerstand
75 Ohm
Weitere Suchbegriffe: hd 15 pol d-sub switch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.