Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton X20R Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton X20R Kabelbinder Polyamid Schwarz
Hellermann Tyton X20R Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77670061
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     108-00072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Breite
2.5 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
20 mm
Zugfestigkeit
90 N
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,05643* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,10*
€ 8,449
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,51*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 869,98*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.