Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg PS1-03E-0300-BK Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg PS1-03E-0300-BK Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Indoor/Outdoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77674323
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     PS1-03E-0300-BK
EAN/GTIN:
     5901969415506
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
2500 W
Stromstärke (maximal)
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
240 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor/Outdoor
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ E
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzahl der Kerne
3
Kerngröße
1 mm²
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Kindersicherung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.