Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSK DATA Acar F5 5m Verlängerungskabel 5 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSK DATA Acar F5 5m Verlängerungskabel 5 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Grau
HSK DATA Acar F5 5m Verlängerungskabel 5 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77679445
Hersteller:
     HSK Data
Herst.-Nr.:
     W0108
EAN/GTIN:
     5904743285913
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
2300 W
Stromstärke (maximal)
10 A
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
400 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheitsverschluss
Ja
Anzeigelicht
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Universal
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.