| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-77708602 Herst.-Nr.: 140215 EAN/GTIN: 4021103402153 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Handbekleidungstyp | Isolierende Handschuhe | | Produkthauptfarbe | Rot | | Größe (spezifisch) | 9 | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener | | Geschlecht | Unisex | | Schutzfunktion | Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) | | Anzahl der Handschuhe | 2 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 410 mm | Material | Material | Latex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, BSD-Schutzhandschuh, Lichtbogenschutzhandschuh, Störlichtbogen-Schutzhandschuh, Störlichtbogenschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe rot, antistatik handschuhe |
| | |
| |