Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke DFS 4 063-4/0,03-B SK Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doepke DFS 4 063-4/0,03-B SK Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ B
Doepke DFS 4 063-4/0,03-B SK Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ B
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77709016
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09144998
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter für ein- oder dreiphasige Netze. In Standardausführung sind die kompakten Geräte vier Teilungseinheiten schmal. Sie sind mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausführungen bei Bemessungsströmen bis zu 125 A erhältlich. Die großen Doppelstockklemmen können auch große Leiterquerschnitte aufnehmen. Die Ausgelöststellung des Multifunktionsschaltknebel erleichtert die Fehlersuche. Die kostenlose Etikettensoftware hilft bei der Beschriftung. Schalter des Typs B sind allstromsensitiv. Sie schützen vor Puls- und Wechselfehlerströmen, Fehlerströmen mit Mischfrequenzen und glatten Gleichfehlerströmen bei Frequenzen bis 150 kHz. Sie sind erhöht stoßstrom- und gewitterfest. Fehlerstromschutzschalter der Baureihe SK stehen für Fehlerstromschutz und eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Sie zeichnen sich durch eine geringere Ansprechempfindlichkeit bei höheren Frequenzen aus. Die Kennlinie SK ist für Anlagen optimiert, in denen kein Brandschutz erforderlich ist. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V/400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
85 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 75 °C
Energie
Nennstrom
63 A
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Typ
Typ B
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
2
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,09*
€ 465,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,22*
€ 461,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,32*
€ 452,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,39*
€ 441,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,36*
€ 412,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 328,42*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 329,62*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 699,32*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 258,42*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 329,72*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 327,96*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 672,67*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 397,43*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 318,85*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 10,36*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,31*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.