Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 202020 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN 202020 Montage-Kit
DEHN 202020 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77710410
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     202020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
leitungshalter dehn 10mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.